Sonoprof - 06540 Caisson de basse sans fil Wisa 8", amplification intégrée de 150 W - 00030482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de composants de haut-parleurs - 1
couleur - noir
subwoofer - actif
puissance musicale subwoofer - 150 W
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544557304
Réf. Sonepar
01110455730
Réf. Fournisseur
00030482
Marque
Sonoprof
nombre de composants de haut-parleurs:
1
couleur:
noir
subwoofer:
actif
puissance musicale subwoofer:
150 W
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Le caisson de basses Lithe Audio WiSA Cinema Subwoofer est un modèle sans fil doté d'une amplification intégrée de 150 watts qui alimente le haut-parleur de 20 cm. Il profite d'un format plat qui facilite son intégration.


