Sonoprof - 06800WEU Enceinte IO1 Active IP66 Intérieur/Extérieur - 00031833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
capacité de charge nominale - 100 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544557120
Réf. Sonepar
01110455712
Réf. Fournisseur
00031833
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
100 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
Wi-Fi:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
170 mm
hauteur:
465 mm
profondeur:
100 mm
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


