Sonoprof - 06810WEU Enceinte IO1 Active IP66 Intérieur/Extérieur - 00031835

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 100 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060544557229

Réf. Sonepar

01110455722

Réf. Fournisseur

00031835

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

100 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

Wi-Fi:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

170 mm

hauteur:

465 mm

profondeur:

100 mm

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

L'enceinte Lithe Audio iO1 offre une utilisation polyvalente et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez vous connecter à l'enceinte soit sans fil, soit par l'intermédiaire d'un câble RJ45.