Sonoprof - AMH240.5EC, amplificateur, noir, , 5 entrées avec contrôle de volume chacune - 00010511

CopieCopie
Sonoprof - AMH240.5EC, amplificateur, noir, , 5 entrées avec contrôle de volume chacune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 240 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 240 W

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • montage sur rack possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770003856245

Réf. Sonepar

01110385624

Réf. Fournisseur

00010511

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

240 W

puissance musicale à 8 ohms:

240 W

nombre d’entrées analogiques:

6

montage sur rack possible:

Oui

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties de haut-parleur:

6

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

6

nombre d'entrées de microphone:

4

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

440 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

283 mm

pays de fabrication:

CHINE

AMH240.5EC, amplificateur, noir, , 5 entrées avec contrôle de volume chacune, Entrées en mode mixte ou en cascade, Alimentation fantôme pour micro et 24VCC pour pupitre, Prises XLR , RCA et connecteurs à vis enfichable, 60W-120W-240W,