Sonoprof - ASP60 Enceinte sphérique 100 V suspendue noir, 92dB à 1W/1M - 00007406

CopieCopie
Sonoprof - ASP60  Enceinte sphérique 100 V suspendue  noir, 92dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • haut-parleur vertical - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • fréquence - 100...10000 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102570

Réf. Sonepar

01110010630

Réf. Fournisseur

00007406

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

60 W

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

fréquence:

100...10000 Hz

système bass reflex:

Oui

hauteur:

302 mm

diamètre:

385 mm

pays de fabrication:

CHINE

ASP60 Enceinte sphérique 100 V suspendue noir, 92dB à 1W/1M, 7,5-10-15-20-30-60W, suspension par un câble de 3m fourni, idéale pour utilisation en intérieurs. Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T?