Sonoprof - ASW55.2 noir (2pc) Enceinte hifi murale extérieur noir, 87dB à 1W/1M - 00001196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
capacité de charge nominale - 150 W
nombre de voies - 2
fréquence - 75...20000 Hz
système bass reflex - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102327
Réf. Sonepar
01110010587
Réf. Fournisseur
00001196
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
150 W
nombre de voies:
2
fréquence:
75...20000 Hz
système bass reflex:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
largeur:
190 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
150 mm
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


