Sonoprof - BT-THEATRE 60FCL Spot de théâtre couleur LED RGBL et zoom manuel 17° - 40° - 00029339

CopieCopie
Sonoprof - BT-THEATRE 60FCL Spot de théâtre couleur LED RGBL et zoom manuel 17° - 40°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté pour le montage suspendu - Oui

  • réglabilité - orientable

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025660471

Réf. Sonepar

01110000153

Réf. Fournisseur

00029339

Marque

Sonoprof

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté pour le montage suspendu:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

type de tension:

AC

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

251 mm

hauteur/profondeur:

195 mm

longueur:

241 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur de théâtre LED couleur, parfait pour les boîtes de nuit, les stands d'exposition etc. Coupe-flux à quatre volets inclus. Grâce à la LED RGBL 60W vous pouvez créer des couleurs riches et teintes blanches avec un IRC élevé >87