Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sonoprof - Câble XLR 1m - 00008226

CopieCopie
Sonoprof - Câble XLR 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - raccordement DIN

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025612036

Réf. Sonepar

01110561208

Réf. Fournisseur

00008226

Marque

Sonoprof

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

raccordement DIN

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

raccordement DIN

longueur:

1 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble de signal, XLR f/m, 1m