Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sonoprof - CL-35/1,6 - 00016043

CopieCopie
Sonoprof - CL-35/1,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009007830

Réf. Sonepar

01110900783

Réf. Fournisseur

00016043

Marque

Sonoprof

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

1.5 m

pays de fabrication:

CHINE

CL-35/1,5 - 2 x 4 1 Male stereo Jack / 2xMale RCA line cable - 1,5 m