Sonoprof - CLMN8B Haut-parleur vertical 100 V/8 Ohm, noir, 8 diffuseurs intégrés. - 00023285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Non
adapté à un montage encastré - Non
largeur - 578 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106066
Réf. Sonepar
01110000166
Réf. Fournisseur
00023285
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
largeur:
578 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
75 mm
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
L'enceinte Artsound CLMN8 est un modèle deux voies capable de fonctionner sous 100 volts avec un ampli dédié ou sous 8 ohms avec un amplificateur hi-fi traditionnel. Dotée d'une forte puissance admissible, cette enceinte Artsound peut sonoriser un espace allant jusqu'à 60 m². Elle se révèle particulièrement adaptée pour sonoriser un espace public comme une gare, un restaurant ou un magasin par exemple.


