Sonoprof - COB PAR56 - 100WW, Projecteur à réflecteur parabolique LED, argent , écran LCD - 00009997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - argent
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025644105
Réf. Sonepar
01110564425
Réf. Fournisseur
00009997
Marque
Sonoprof
couleur du boîtier/corps:
argent
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
3
pays de fabrication:
CHINE


