Sonoprof - DIGIT 3K6, Amplificateur de classe D haute puissance boîtier compact et léger - 00009273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étage de sortie
largeur - 482 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 301 mm
couleur - noir
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5420025602679
Réf. Sonepar
01110560280
Réf. Fournisseur
00009273
Marque
Sonoprof
modèle:
étage de sortie
largeur:
482 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
301 mm
couleur:
noir
DIGIT 3K6, Amplificateur de classe D haute puissance très efficace dans un boîtier compact et léger: 2x 1800 W RMS, 4 Ohms, noir, alimentation CA 240V, 50Hz, 2 canaux de sortie max, fonctions: mode pont, limiteur, 482mmX44mmX301mm
NoticePDF


