Sonoprof - DMH micro pupite amplifié, blanc, - 00010544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - modèle pour bureau (posé)
couleur - noir
longueur du microphone - 300 mm
matériau - plastique
nombre de touches de fonction, programmable - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856559
Réf. Sonepar
01110385655
Réf. Fournisseur
00010544
Marque
Sonoprof
modèle:
modèle pour bureau (posé)
couleur:
noir
longueur du microphone:
300 mm
matériau:
plastique
nombre de touches de fonction, programmable:
2
largeur:
185 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
128 mm
pays de fabrication:
CHINE


