🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sonoprof - EHP420IPB paire d'enceintes murales noirees 100 V, - 00021144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • fréquence - 45...20000 Hz

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009019734

Réf. Sonepar

01110901973

Réf. Fournisseur

00021144

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

20 W

fréquence:

45...20000 Hz

montage mural:

Oui

EHP420IPB paire d'enceintes murales noires 100 V, 2,5-5-10-20W, 8 Ohms, 88 dB, +/-3dB, fréquence : 90-18 000 Hz, Connections : Câble sur presse étoupe étanche IP55, 158mmX129mmX238mm, ABS blanche et grille métallique intérieur/extérieur