Sonoprof - EHP660IPB paire d'enceintes 100V noirees, 7,5-15-30-60W - 00020993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
capacité de charge nominale - 60 W
fréquence - 70...20000 Hz
montage mural - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009019758
Réf. Sonepar
01110901975
Réf. Fournisseur
00020993
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
60 W
fréquence:
70...20000 Hz
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
EHP660IPB paire d'enceintes 100V noir, 7,5-15-30-60W, 90 dB, +/-3dB, fréquence : 70 ? 20 000 Hz, Connections : Câble sur presse étoupe étanche IP55,214mmX178mmX329mm, Construction : Corps en ABS et grille aluminium, intérieur/extérieur
NoticePDF


