Sonoprof - FL501(2pc) Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc option noir 88dB à1W/1M - 00001334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 70 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102518
Réf. Sonepar
01110010595
Réf. Fournisseur
00001334
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
70 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
85...20000 Hz
profondeur:
70 mm
diamètre:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE


