Sonoprof - Haut-parleur de dalle de plafond, 100V,2,5-5-10W, blanc - 00031149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 30 W
nombre de voies - 1
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020107049
Réf. Sonepar
01110010704
Réf. Fournisseur
00031149
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
30 W
nombre de voies:
1
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
20...200 Hz
largeur:
595 mm
profondeur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE


