Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sonoprof - HPRE650 Enceinte hifi extérieur encastrable rectangulaire, blanc option noir - 00002596

CopieCopie
Sonoprof - HPRE650  Enceinte hifi extérieur encastrable rectangulaire, blanc option noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020103836

Réf. Sonepar

01110010615

Réf. Fournisseur

00002596

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

50...20000 Hz

indice de protection (IP):

IP64

largeur:

190 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

CHINE

HPRE650 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi extérieur encastrable rectangulaire, blanc option noir, 88dB à 1W/1M, 120 W, 225mm X 80mm, grille aimantée, résite à l'eau. Produits associés: AMP1250-SVC6.2HYDE