Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Sonoprof - LD-512TOUCH Contrôleur DMX tactile à montage mural, 512 canaux DMX - 00028268

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DMX

  • longueur - 97 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 144 mm

  • nombre de canaux de couleur - 512

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025650342

Réf. Sonepar

01110565034

Réf. Fournisseur

00028268

Marque

Sonoprof

mode de commande:

DMX

longueur:

97 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

144 mm

nombre de canaux de couleur:

512

programmable:

Oui

boîtier:

autre

Interface DMX murale mince avec un panneau en verre tactile visuellement intuitif. 542 canaux DMX en mode autonome (mémoire interne de 4Mb + slot d'extension pour carte SD). Horloge et calendrier intégrés pour déclenchement automatique.

Les Atouts de l'article:

Interface DMX murale mince avec un panneau en verre tactile visuellement intuitif, elle s'adapte aux boîtes de montage mural standard européennes, américaines et asiatiques. Le LD-512 TOUCH possède 512 canaux DMX en mode autonome (mémoire interne de 4Mb + slot d'extension pour carte SD). Accès direct à : - 5 pages de 8 programmes = 40 programmes max.- 1 zone (joue 1 programme à la fois- Contrôle de la vitesse des programmes- Gradation- Contrôle manuel de la couleur pour les projecteurs à LED (RGB/RGBWA-UV/W froid et W chaud / CCT)Il possède une horloge et calendrier intégrés pour le déclenchement automatique des programmes (heure, jour, semaine, mois, année).Equipé de contacts intelligents pour le déclenchement externe des programmes. 32 unités peuvent être reliées dans une configuration maître/esclave.Fonctionne avec le Chromateq Led Player, Pro DMX et le logiciel Pixxem (inclus)