Sonoprof - L'enceinte K30 White est une solution compacte pour utilisation extérieure - 00009358

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • portable - Non

  • fréquence - 65...20000 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606738

Réf. Sonepar

01110000164

Réf. Fournisseur

00009358

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

fréquence:

65...20000 Hz

largeur:

130 mm

hauteur:

170 mm

diamètre:

105 mm

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

l'enceinte K30 est équipée d'un haut-parleur de 3,5 pouces et d'une puissance de 40W RMS sous 8 ohms, avec une protection IP43 l'enceinte est adaptée à une utilisation sous abri. Support de fixation murale inclus.