Sonoprof - LIM-SD, limiteur de pression acoustique mural ou à poser, 3 fiches type CEE 22 - 00011137

CopieCopie
Sonoprof - LIM-SD, limiteur de pression acoustique mural ou à poser, 3 fiches type CEE 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • délai de temporisation du déclenchement - 30...180 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020104932

Réf. Sonepar

01110010654

Réf. Fournisseur

00011137

Marque

Sonoprof

principe de mesure:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

délai de temporisation du déclenchement:

30...180 s

finition du raccordement électrique:

fiche

LIM-SD, limiteur de pression acoustique mural ou à poser , 3 fiches type CEE 22 avec dispositif de verrouillage, sortie alarme lumineuse 500Watts 230Volts, sortie sono 2000 Watts électrique, cable sonomètre 20M et afficheur 10m fourni

Les Atouts de l'article:

Limiteur de pression acoustique numérique avec écran déporté, destiné aux lieux où l'on diffuse de la musique