Sonoprof - MIC-216, micro pupitre d'appel selectif (MX-2406M/MX-5006M) - 00018255

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - noir

  • longueur du microphone - 30 mm

  • raccordements Ethernet - 2

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105687

Réf. Sonepar

01110010680

Réf. Fournisseur

00018255

Marque

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

noir

longueur du microphone:

30 mm

raccordements Ethernet:

2

matériau:

métal

avec affichage:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

9

largeur:

175 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

147 mm

pays de fabrication:

CHINE

MIC-216, micro pupitre d'appel selectif (MX-2406M/MX-5006M)50dB à 1W/1M, sortie RJ45, 54mmX175mmX147mm, unidirectionnel, réglage volue carrillon et microphone. Produits associés: MX-2406M-MX5006M?