Sonoprof - MX-60, amplificateur mélangeur 100V, 1 canal, 50W - 00014714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 60 W
puissance musicale à 8 ohms - 60 W
nombre d’entrées analogiques - 1
ampli 70 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105410
Réf. Sonepar
01110010670
Réf. Fournisseur
00014714
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
60 W
puissance musicale à 8 ohms:
60 W
nombre d’entrées analogiques:
1
ampli 70 V:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties de haut-parleur:
1
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
1
nombre d'entrées de microphone:
3
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
270 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
230 mm
pays de fabrication:
CHINE


