Non retournable

Sonoprof - PACKMX60M/UNI30T amplifi 100V, 50 Watt RMS + 3UNI30T enceinte 100 V murale blanc - 00022052

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 60 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 60 W

  • nombre d’entrées analogiques - 5

  • ampli 70 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01110000077

Réf. Fournisseur

00022052

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

60 W

puissance musicale à 8 ohms:

60 W

nombre d’entrées analogiques:

5

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties de haut-parleur:

1

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

1

nombre d'entrées de microphone:

3

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

270 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

PACKMX60M/UNI30T, MX60M + 3 UNI30T W (blanc)MX-60, amplificateur mélangeur 100V, 1 canal,50 Watt RMS, puissance par canal:50, 260mm X 421mm X 89mm et UNI30T enceinte 100 V murale blanc 86dB à 1W/ 1M, 2-4-8-15W, résiste à la poussière.