Sonoprof - PROHP-215 Câble HP 2x 1,5mm² noir - bobine 100m - 00016152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009008974
Réf. Sonepar
01110900897
Réf. Fournisseur
00016152
Marque
Sonoprof
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir
pays de fabrication:
CHINE
PROHP-215 Câble HP 2x 1,5mm² noir - bobine 100m


