Sonoprof - PROHP-225 Câble HP 2x 2,5mm² noir - bobine 100m - 00016153

CopieCopie
Sonoprof - PROHP-225 Câble HP 2x 2,5mm² noir - bobine 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009008981

Réf. Sonepar

01110900898

Réf. Fournisseur

00016153

Marque

Sonoprof

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

pays de fabrication:

CHINE

PROHP-225 Câble HP 2x 2,5mm² noir - bobine 100m