fin de vieNon retournable

Sonoprof - PSA-10, Enceinte active professionnelle de 10 ", noire, 130W - 00009335

CopieCopie
Sonoprof - PSA-10, Enceinte active professionnelle de 10 ", noire, 130W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • système actif - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 60...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606295

Réf. Sonepar

01110560647

Réf. Fournisseur

00009335

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

système actif:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

60...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

355 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

270 mm

pays de fabrication:

CHINE

PSA-10, Enceinte active professionnelle de 10 ", noire, 130W , usage intérieur, woofer haute puissance de 10 ", pilote de compression de 1,35", gamme de fréquences 60 Hz - 20000 Hz, fonction égaliseur, 500mmX355mmX270mm