Sonoprof - PSW-525 Projecteur de son 100V 5-10-20W blanc étanche - 00021131

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • projecteur de son - Oui

  • fréquence - 160...12000 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5420020106004

Réf. Sonepar

01110000094

Réf. Fournisseur

00021131

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

20 W

adapté à un montage au plafond:

Oui

projecteur de son:

Oui

fréquence:

160...12000 Hz

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

217 mm

diamètre:

169 mm

pays de fabrication:

CHINE

PSW-525 projecteur de son 100 V, projecteur de son Blanc, étanche, 92dB à 1W/ 1M; 5-10-20W, 169mmX217mm, résiste à l'eau et à la poussière et au gel , utilisation polyvalente intérieure ou extérieure