Sonoprof - SMARTPACK/ASW55,2B Ampli 2x 50W, WIFI/BT + paire d'enceintes ASW55,2B apparentes - 00024671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 50 W
couleur - noir
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106271
Réf. Sonepar
01110000099
Réf. Fournisseur
00024671
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
50 W
couleur:
noir
pays de fabrication:
POLOGNE
SMARTPACK/ASW55,2B Amplificateur multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire d'enceintes ASW55,2B apparentes


