Sonoprof - SMARTPACK/HPRO525 Ampli 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire de HPRO525 encastrables - 00024669

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 8 ohms - 50 W

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106257

Réf. Sonepar

01110000097

Réf. Fournisseur

00024669

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 8 ohms:

50 W

couleur:

noir

pays de fabrication:

POLOGNE

SMARTPACK/HPRO525 Amplificateur multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire d'enceintes HPRO525 encastrables