Sonoprof - Le PWR04 est une enceinte Bluetooth portable et étanche, technologie TWS - 00030884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système actif - Oui
Bluetooth - Oui
portable - Oui
réglage du volume - Oui
indice de protection (IP) - IPX7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106950
Réf. Sonepar
01110010695
Réf. Fournisseur
00030884
Marque
Sonoprof
système actif:
Oui
Bluetooth:
Oui
portable:
Oui
réglage du volume:
Oui
indice de protection (IP):
IPX7
largeur:
192 mm
hauteur:
465 mm
profondeur:
254 mm


