Non retournable

Sonoprof - SQ2040 (2pc) enceinte hifi encastrable carrée, blanc, 6 ohms à 1 khz - 00001659

CopieCopie
Sonoprof - SQ2040 (2pc) enceinte hifi encastrable carrée, blanc, 6 ohms à 1 khz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 100 W

  • nombre de voies - 2

  • impédance - 8...8 Ohm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020103003

Réf. Sonepar

01110010608

Réf. Fournisseur

00001659

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

100 W

nombre de voies:

2

impédance:

8...8 Ohm

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

60...20000 Hz

largeur:

165 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

SQ2040 (2pc) enceinte haut-parleur hifi encastrable carrée, blanc, 6 ohms à 1 khz, 120 W, 165mmX165mmX80mm, grille plate aimantée facile à peindre, possibilité d'ajouter des kits. Produits associés: AMP1250-SVC6.2