Sonoprof - UNI20 (2pc) Enceinte hifi murale noir, 83dB à 1W/1M - 00002905

CopieCopie
Sonoprof - UNI20 (2pc) Enceinte hifi murale noir, 83dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 40 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 150...20000 Hz

  • largeur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020104314

Réf. Sonepar

01110010618

Réf. Fournisseur

00002905

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

40 W

nombre de voies:

2

fréquence:

150...20000 Hz

largeur:

96 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

94 mm

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

UNI20 (2pc) Enceinte hifi murale noir, 83dB à 1W/1M, 40 W, 150mm X 96mm X 94mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.Produits associés: AMP150-SVC6.2-HYDE?