Sonoprof - UNI30Q (2pce) enceinte hifi murale quartz, 86dB à 1W/ 1M, - 00002907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
capacité de charge nominale - 60 W
nombre de voies - 2
fréquence - 100...20000 Hz
largeur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104369
Réf. Sonepar
01110562907
Réf. Fournisseur
00002907
Marque
Sonoprof
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
60 W
nombre de voies:
2
fréquence:
100...20000 Hz
largeur:
115 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
112 mm
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
UNI30Q (2pce) Enceinte haut-parleur hifi murale quartz, 86dB à 1W/ 1M, 60W, 180mm X 115mm X112mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.Produits associés: AMP150,SVC6.2,HYDE


