Sonoprof - UNI30W (2pce) enceinte hifi murale blanc, 86dB à 1W/ 1M, - 00002904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
nombre de voies - 2
fréquence - 100...20000 Hz
capacité de charge de musique - 80 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104352
Réf. Sonepar
01110010617
Réf. Fournisseur
00002904
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
nombre de voies:
2
fréquence:
100...20000 Hz
capacité de charge de musique:
80 W
système bass reflex:
Oui
largeur:
115 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
112 mm
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


