Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Soprema - Bande résiliente EFIRIVE 180mm x 25m, Ep.8mm - 00277781--P0096

CopieCopie
Soprema - Bande résiliente EFIRIVE 180mm x 25m, Ep.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3434552268361

Réf. Sonepar

00105226836

Réf. Fournisseur

00277781--P0096

Marque

Soprema

Bande périphérique avec jupe adhésive - EFIRIVE. Dimensions : 25m x 160mm, Ep.8mm