Soprema - Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS 1200x1000x25mm R = 1,00 m².K/W - 00098532-RB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 25 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3434550235099
Réf. Sonepar
00105027291
Réf. Fournisseur
00098532-RB
Marque
Soprema
longueur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
épaisseur:
25 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l'isolation sous chape flottante ou dallage - TMS. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.25mm - R = 1,00 m².K/W
Un produit Soprema
Découvrez toute la gamme Soprema


