Spelsberg - Abox 025/2 AB-L/SB - 80270301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 87 mm
largeur - 152 mm
profondeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîte de dérivation
EAN
4013902661749
Réf. Sonepar
07762266174
Réf. Fournisseur
80270301
Marque
Spelsberg
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
87 mm
largeur:
152 mm
profondeur:
52 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
rouge
section de conducteur max.:
2.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
12
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...55 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique


