Spelsberg - AKL 4-gh*Boite vide avec estampages-Polystyrol gris-300x600x209 mm - 74290401

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - AKL 4-gh*Boite vide avec estampages-Polystyrol gris-300x600x209 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 209 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902071241

Réf. Sonepar

07762207124

Réf. Fournisseur

74290401

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

209 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

44.4 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide*IP65*Ui=690V AC, Ui=1000V DC*fixation interne*pour installation en intérieur*Boîtier+Couvercle: Polystyrène gris, 76 estampages Dim.: 300x600x209 mm Accessoires joints: 15 Passe-câbles à double membrane

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg