Spelsberg - Boîte de raccordement, IP66/IP67/IP69, max. 2,5², IK09, Classe de protection II, - 40200001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
indice de protection (IP) - IP66/IP67/IP69
longueur - 92 mm
largeur - 92 mm
profondeur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013902662043
Réf. Sonepar
07762266204
Réf. Fournisseur
40200001
Marque
Spelsberg
forme:
carré
indice de protection (IP):
IP66/IP67/IP69
longueur:
92 mm
largeur:
92 mm
profondeur:
60 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
noir
section de conducteur max.:
2.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-35...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Un produit Spelsberg
Découvrez toute la gamme Spelsberg


