Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Spelsberg - GEOS-L 3060-22-to*Boitier Outdoor-Polycarb.gris+couv.transparent-300x400x226 mm - 70173401

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - GEOS-L 3060-22-to*Boitier Outdoor-Polycarb.gris+couv.transparent-300x400x226 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 226 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902610938

Réf. Sonepar

07762261093

Réf. Fournisseur

70173401

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

226 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

30.6 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

177 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

40 N

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boîtier vide-Qualité industrielle, pour environnements difficiles et zones extérieures non protégées, boîtier : polycarbonate renforcé fibres de verre, gris, simil. RAL 7035, couvercle : polycarbonate transparent - Dim. 300x400x226mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg