Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spelsberg - GEOS NS35-250 * Rail normalisé - 72003101

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - GEOS NS35-250 * Rail normalisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902614318

Réf. Sonepar

07762261431

Réf. Fournisseur

72003101

Marque

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

250 mm

hauteur:

7.5 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

165 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé DIN EN 60715*Larg.35 mm*Hauteurs de 7,5 et 15 mm*avec vis pour montage au fond du boitier*Utilisable aussi avec GEOS MH-18/22 pour GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3060, GEOS-S 4030* Dim.: 35x250x7,5 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg