Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spelsberg - GEOS-S 4050-22-to/sw*Armoire outdoor-Polycarb.noir+couv.transp.-400x500x220 mm - 75174501

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - GEOS-S 4050-22-to/sw*Armoire outdoor-Polycarb.noir+couv.transp.-400x500x220 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 226 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902679850

Réf. Sonepar

07762267985

Réf. Fournisseur

75174501

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

226 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

43.3 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

245 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

40 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Armoire -Qualité industrielle, pr. environn. difficiles et zones ext. non protégées, boîtier : polycarbonate renforcé fibres de verre, noir, type RAL 9005, couvercle : polycarbonate transp. - Serrure à loquet rotatif-Dim.: 400X500x226 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg