Spelsberg - GEOS-S 5060-22-to*Armoire outdoor-Polycarb.gris+couv.transparent-500x400x220 mm - 71175401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 226 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013902640638
Réf. Sonepar
07762264063
Réf. Fournisseur
71175401
Marque
Spelsberg
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
226 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
42.7 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
245 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Oui
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Un produit Spelsberg
Découvrez toute la gamme Spelsberg


