Spelsberg - KVR M16 LG-MGM - Presse-étoupes M16 noir avec contre-écrou - 22901601

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - KVR M16 LG-MGM - Presse-étoupes M16 noir avec contre-écrou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...10 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902621439

Réf. Sonepar

07762262143

Réf. Fournisseur

22901601

Marque

Spelsberg

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...10 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

20 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupes, IP68, avec décharge de traction, filetage long, M_ x 1,5 mm, avec contre-écrou, polyamide, noir, Plage d'étanchéité 4-10 mm, Longueur du filetage 12 mm Dimensions: 22 x 22 x 35 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg