Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spelsberg - NS 35-104 - Rail normalisé-35x7.5x104 mm - 19810701

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - NS 35-104 - Rail normalisé-35x7.5x104 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 104 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902814671

Réf. Sonepar

07762281467

Réf. Fournisseur

19810701

Marque

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

104 mm

hauteur:

7.5 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé selon DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, pour TG 1208, longueur 104 mm Dimensions: 35 x 104 x 7,5 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg