Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Spelsberg - NS 35-336 * Rail normalisé-35x7.5x336 mm - 19833601

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - NS 35-336 * Rail normalisé-35x7.5x336 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 336 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902556809

Réf. Sonepar

07762255680

Réf. Fournisseur

19833601

Marque

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

336 mm

hauteur:

7.5 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé selon DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm. y compris vis de fixation, TK PS/PC 3625+ALS 3927 Dimensions: 35 x 336,0 x 7,5 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg