nouveau

Spelsberg - Sd 7-L-Boite de raccordement-75x75x37 mm - 33290701

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - Sd 7-L-Boite de raccordement-75x75x37 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902399369

Réf. Sonepar

07762239936

Réf. Fournisseur

33290701

Marque

Spelsberg

Boîte de raccordement, IP55, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée auto-étanches, Plage d'étanchéité 8,2 - 12,5 mm, (3 Arrière, 7 latéral), points de fixation ex

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg