Spelsberg - TG ABS 1208-6-o *Boite vide faces lisses-ABS gris-122x82x55 mm - 10040401

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - TG ABS 1208-6-o *Boite vide faces lisses-ABS gris-122x82x55 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - ABS

  • largeur - 122 mm

  • hauteur - 82 mm

  • profondeur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902991662

Réf. Sonepar

07762299166

Réf. Fournisseur

10040401

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

largeur:

122 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

55 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

3.2 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66/IP67, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, fixation internes, pour instal.en intérieur-avec fermeture rapide-Boîtier et Couvercle: ABS, gris-faces lisses Dim.: 122x82x55 mm Livré avec TG-DVS42 et 4 vis-accessoires

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg