Spelsberg - TG ABS 1212-9-o*Boite vide faces lisses-ABS gris-124x122x85 mm - 10090501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - ABS
largeur - 124 mm
hauteur - 122 mm
profondeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013902813711
Réf. Sonepar
07762281371
Réf. Fournisseur
10090501
Marque
Spelsberg
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
largeur:
124 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
85 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
5.2 W
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Un produit Spelsberg
Découvrez toute la gamme Spelsberg


